Motion
609-2RS
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 9 mm de DI, 24 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04431547
No. Fabricante 609-2RS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 9 mm de DI, 24 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04431547
No. Fabricante 609-2RS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    7 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    609-2RS-A COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Descripción larga
    El 609-2RS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 9 mm con un diámetro exterior de 24 mm y un ancho de 7 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    609-2RS
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106146957

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.609-2RS-A COJINETE DE BOLA RADIAL