Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho16 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6206-ZZDV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaThe 6206 ZZ C0 is a 30 mm bore radial/deep groove ball bearing with a 62 mm OD and 16 mm width, double shielded for long life.
- Número de catálogo del fabricante6206 ZZ C0
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106062721