Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Exterior Diámetro37 mm
- En general Ancho9 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 6904-ZZ - BLINDADO
- Descripción largaEl 6904-ZZ es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 20 mm con un diámetro exterior de 37 mm y un ancho de 9 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6904-ZZ
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106783770