Motion
77R4A
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.2500 pulg. de D.I., 0.7500 pulg. de D.E., 0.2812 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #04431593
No. Fabricante 77R4A
Precio11.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.2500 pulg. de D.I., 0.7500 pulg. de D.E., 0.2812 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #04431593
No. Fabricante 77R4A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$11.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2812 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    77R4A-UV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 77R4A es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.2500 pulg. con un diámetro exterior de 0.7500 pulg. y un ancho de 0.2812 pulg., doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    5705
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106987802

Descripción general

Descripción del fabricante
77R4A-UV2 COJINETE DE BOLA RADIAL