Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del centro del perno al centro5.6250 pulg.
- Diámetro de orificio compatible2.2500 pulg., 2.3125 pulg., 2.3750 pulg., 2.4375 pulg., 60 mm
- Diámetro de longitud total6.8750 pulg.
Detalles
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Número de Upc del fabricante8865590077250
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoCarcasas de montaje en brida
- UPC_NO1200106979142