Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1-1/2 pulg.
- Inner Ring Width1.4960 pulg.
- Outer Ring Width0.8660 pulg.
- Outside Diameter3.1496 pulg.
- Ancho general1.4960 pulg.
Details
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590039265
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial7340 lbf
- Capacidad de carga estática radial3650 lbf
- Tipo de selloRST
- SerieFHS
- UPC_NO1200106976462
Descripción general
Descripción del fabricante
FSG208-24 INSERTO MONTADO