Motion
FT-203-H
Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, carcasa sólida, hierro fundido
Artículo MI #04431685
No. Fabricante FT-203-H
Price$25.39/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, carcasa sólida, hierro fundido
Artículo MI #04431685
No. Fabricante FT-203-H
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
Su precio$25.39/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del centro del perno al centro
    3.0000 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    0.5000 pulg., 0.5625 pulg., 0.6250 pulg., 0.6875 pulg., 12 mm, 15 mm, 17 mm
  • Profundidad general
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    3.8750 pulg.

Details

  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    8865590077885
  • Tipo de montaje
    Brida de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • UPC_NO
    1200106944904

Descripción general

Descripción del fabricante
FT203-HA ALOJAMIENTO MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron