Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del centro del perno al centro5.6563 pulg.
- Diámetro de orificio compatible1.5000 pulg., 1.5625 pulg., 40 mm
- Profundidad general1.4063 pulg.
- Diámetro de longitud total6.8750 pulg.
Detalles
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Número de Upc del fabricante8865590077960
- Tipo de montajeBrida de dos pernos
- Tipo de productoCarcasas de montaje en brida
- UPC_NO1200106762898