Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter3/4 pulg.
- Inner Ring Width1.2200 pulg.
- Outer Ring Width0.7520 pulg.
- Outside Diameter1.8504 pulg.
- Ancho general1.2200 pulg.
Details
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoGrip-IT 360
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590370894
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2900 lbf
- Capacidad de carga estática radial1410 lbf
- Tipo de selloSellos R
- SerieGER
- UPC_NO1200106965527
Descripción general
Descripción del fabricante
GER204-12-A INSERTO MONTADO