Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter3/4 pulg.
- Inner Ring Width1.2200 pulg.
- Outer Ring Width0.6260 pulg.
- Outside Diameter1.8504 pulg.
- Ancho general1.2200 pulg.
Details
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590352630
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2320 lbf
- Capacidad de carga estática radial1128 lbf
- Tipo de selloSilicona aprobada por la FDA con cabestrillo de acero inoxidable
- SerieSSER
- UPC_NO1200106973362
Descripción general
Descripción del fabricante
SER204-12B-A UNIDAD DE BOLA BRG DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN