Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1-5/16 pulg.
- Inner Ring Width1.6890 pulg.
- Outer Ring Width0.7480 pulg.
- Outside Diameter2.8346 pulg.
- Ancho general1.6890 pulg.
Details
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590030545
- Capacidad de carga dinámica radial5770 lbf
- Capacidad de carga estática radial3150 lbf
- Tipo de selloSellos R
- SerieUC
- UPC_NO1200106769859
Descripción general
Descripción del fabricante
UC207-21-A BLOQUEO DE BOLA DE PLAQUITA BRG-SS