Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.7500 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro13/16 pulg.
- En general Altura1.4100 pulg.
- Longitud total Diámetro3.7500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590112111
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoUC205-13
- Tipo de selloSellos R
- SerieUCF
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO8865590112111
Descripción general
Descripción del fabricante
BLOQUE DE BRIDAS DE HIERRO FUNDIDO UCF205-13 4-BOLT