Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length6.0000 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Bore Diameter2-11/16 pulg.
- Overall Height2.9700 pulg.
- Overall Length Diameter7.5938 pulg.
Details
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590311033
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoUC214-43
- Tipo de selloSellos R
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106996408
Descripción general
Descripción del fabricante
UCF214-43 UNIDAD MONTADA