Motion
UCX10-31
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-15/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. D.E., 2.1890 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04431910
No. Fabricante UCX10-31
Price$201.62/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-15/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. D.E., 2.1890 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04431910
No. Fabricante UCX10-31
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
Price$201.62/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-15/16 pulg.
  • Inner Ring Width  
    2.1890 pulg.
  • Outer Ring Width  
    0.9840 pulg.
  • Outside Diameter  
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    2.1890 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590049141
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5850 lbf
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Serie
    UCX
  • UPC_NO
    1200106970835

Descripción general

Descripción del fabricante
UCX10-31 INSERTO MONTADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo