Motion
25V1130SK

BROWNING
25V1130SK

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 2 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 11.3000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SK, material de hierro fundido
Artículo MI #04432429
No. Fabricante 25V1130SK
Price$616.98/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
25V1130SK

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 2 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 11.3000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SK, material de hierro fundido
Artículo MI #04432429
No. Fabricante 25V1130SK
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
Su precio$616.98/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    0.500 - 2.625 pulg.
  • Face Width  
    1.6875 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.9375 pulg.
  • Outside Diameter  
    11.3000 pulg.
  • Ancho general
    1.6875 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.2000 pulg. (5V)
  • Peso
    17.10 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    25V1130SK
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289469932
  • Material
    Hierro fundido
  • Number Of Grooves  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo
  • UPC_NO
    662289469932

Descripción general

Descripción del fabricante
25V1130SK HOJA QD [3063351]
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo