Motion
4F FHUB FB

KOP-FLEX
4F FHUB FB

Buje de acoplamiento de engranajes - 4, 4-1/2 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #04432486
No. Fabricante 4F FHUB FB
Precio2,537.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
4F FHUB FB

Buje de acoplamiento de engranajes - 4, 4-1/2 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #04432486
No. Fabricante 4F FHUB FB
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
Su precio$2,537.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4-1/2 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    9-3/4 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    4
  • Diámetro del cubo
    5-3/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    12-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Número de catálogo del fabricante
    2283455
  • Número de Upc del fabricante
    662384104219
  • RPM Máx.
    5260 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    Rápidos
  • Perfil de diente
    Recto
  • Capacidad de par
    236000 pulg.
  • UPC_NO
    662384104219

Descripción general

Descripción del fabricante
4F FHUB FB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"