Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.1250 pulg.
- Ancho de la base2.7500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.6250 a 9.3750 pulg.
- Tamaño del perno0,6250 pulg.
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Altura total5.9375 pulg.
- Longitud total11.2500 pulg.
- Ancho general2.5625 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante705571
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto3-23T ATO
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSPM
- UPC_NO662461031179
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP