Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteALHI4062
- RPM máximas de salidaEntrada de 60 a 1750 rpm
- Par de salida máximo3000 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Diámetro del eje de salida1.2500 pulg.
- Relación29.41:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío12 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío18-1/2 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío18 pulg.
- Peso35 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Tipo de entradaCara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0270-04705
- Número de Upc del fabricante662798745916
- Potencia de entrada máxima2.95 hp a 1750 rpm
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- SerieALHI4062
Descripción general
- Carcasa de aleación de aluminio de una sola pieza
- Dimensiones de montaje universal
- Juntas Viton®
- Todos los engranajes están endurecidos y rectificados (clase AGMA 10 o superior)
- Rodamientos de bolas de gran tamaño