Motion
MXS8-50FR

SMC
MXS8-50FR

MXS8-50FR
Artículo MI #04434005
No. Fabricante MXS8-50FR
Precio490.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
MXS8-50FR

MXS8-50FR
Artículo MI #04434005
No. Fabricante MXS8-50FR
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
Precio490.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    8 mm
  • Altura total
    24 mm
  • Longitud total
    108 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Accidente cerebrovascular
    50 mm

Detalles

  • Opción de ajustador
    Ninguna
  • Cojinetes incluidos
    Cojinete de rodillo cruzado
  • Imán incluido
    Imán incluido
  • Fuerza máxima aplicada
    71 N
  • Número de interruptores automáticos
    0
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Presión de prueba
    +1.05 MPa
  • Tipo de tabla de portaobjetos
    Mesa deslizante de aire (serie MXS)
  • Rosca estándar
    ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
MXS8-50FR

You May Also Like