Motion
42570
Termómetro infrarrojo: temperatura de funcionamiento de 32 a 122 °F, 9 V, tiempo de respuesta de 100 ms
Artículo MI #04434073
No. Fabricante 42570
Precio569.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Termómetro infrarrojo: temperatura de funcionamiento de 32 a 122 °F, 9 V, tiempo de respuesta de 100 ms
Artículo MI #04434073
No. Fabricante 42570

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio569.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    204x155x52 mm
  • Resolución
    0.1 ° ≤ 1000 °;1 ° ≥ 1000 °
  • Peso
    320 g

Detalles

  • Precisión básica
    ± 1% de lectura + 2 °F/1 °C
  • Tipo de batería
    9 V
  • Características y beneficios
    • Termómetro IR de amplio rango (de -58°F a 3992°F) con entrada tipo K e interfaz USB • El enfoque láser doble indica la distancia de medición ideal cuando dos puntos láser convergen en un punto objetivo de 1” • Relación 50:1 distancia-objetivo para medir pequeñas áreas superficiales a mayores distancias • Incluye sonda de temperatura tipo K (de -58°F a 482°F/-50°C a 250°C), cable USB y software, trípode, maletín de transporte y batería 9V
  • Incluye
    Sonda de temperatura tipo K, cable USB y software, maletín de transporte y batería de 9 voltios
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    793950425701
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 122 °F
  • Tiempo de respuesta
    100 ms
  • Rango de temperatura de la superficie
    -10 °C a 60 °C C14 °F a 140 °F)
  • UPC_NO
    793950425701

Descripción general

Descripción del fabricante
TERMÓMETRO DE INFRARROJOS LÁSER DOBLE 42570
  • Termómetro IR de amplio rango (-58°F a 3992°F) con entrada tipo K e interfaz USB
  • El enfoque láser doble indica la distancia de medición ideal cuando dos puntos láser convergen en un punto objetivo de 1”
  • 50:1 relación distancia-objetivo para medir pequeñas áreas superficiales a mayores distancias
  • Incluye sonda de temperatura tipo K (-58°F a 482°F/-50°C a 250°C), cable USB y software, trípode, estuche de transporte y batería 9V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo