Motion
BHA108ZOH
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 0.6250 pulg., diámetro exterior de 0.8750 pulg., ancho de 0.5000 pulg., abierto
Artículo MI #04434085
No. Fabricante BHA108ZOH
Precio8.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 0.6250 pulg., diámetro exterior de 0.8750 pulg., ancho de 0.5000 pulg., abierto
Artículo MI #04434085
No. Fabricante BHA108ZOH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    6680 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BHA108ZOH tiene un diámetro de orificio de 0.6250 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 0.8750 in, ancho total de 0.5000 in y peso de 0.03 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de servicio ligero.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BHA108ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BHA
  • Capacidad de carga estática
    8020 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BHA108ZOH COJINETE DE RODILLOS DE AGUJA EN JAULA
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Servicio pesado

También puede gustarle