Motion
BHA1820ZOH
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 1.1250 pulg., diámetro exterior de 1.5000 pulg., ancho de 1.2500 pulg., abierto
Artículo MI #04434086
No. Fabricante BHA1820ZOH
Precio22.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 1.1250 pulg., diámetro exterior de 1.5000 pulg., ancho de 1.2500 pulg., abierto
Artículo MI #04434086
No. Fabricante BHA1820ZOH
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
Precio22.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    37100 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BHA1820ZOH tiene un diámetro de orificio de 1.1250 pulgadas, tipo de cierre abierto, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 1.5000 pulgadas, ancho total de 1.2500 pulgadas y peso de 0.16 libras, lo que lo hace adecuado para sistemas de carga pesada.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BHA1820ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BHA
  • Capacidad de carga estática
    61100 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BHA1820ZOH COJINETE DE RODILLOS DE AGUJA EN JAULA
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Servicio pesado