Motion
BR324120UU
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - 2 pulg. de diámetro interior, 2.56 pulg. de diámetro exterior, 1.25 pulg. de ancho, 2 sellos
Artículo MI #04434095
No. Fabricante BR324120UU
Precio80.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - 2 pulg. de diámetro interior, 2.56 pulg. de diámetro exterior, 1.25 pulg. de ancho, 2 sellos
Artículo MI #04434095
No. Fabricante BR324120UU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio80.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.56 pulg.
  • En general Ancho  
    1.25 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    51000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado BR324120UU tiene un diámetro de orificio de 2 in, un tipo de cierre de 2 sellos, un diámetro exterior de 2.56 in y un ancho total de 1.25 in, lo que lo hace adecuado para cajas de engranajes selladas, maquinaria industrial pesada y sistemas automotrices que requieren protección contra la contaminación.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    BR
  • Capacidad de carga estática
    89400 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
BR324120UU RODILLO DE AGUJA EN JAULA BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Con sellos

You May Also Like