Motion
LRT141717
Anillo interior - Orificio de 14 mm, 17 mm OD
Artículo MI #04434110
No. Fabricante LRT141717
Precio15.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 14 mm, 17 mm OD
Artículo MI #04434110
No. Fabricante LRT141717
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
Precio15.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    14 mm
  • Diámetro exterior
    17 mm
  • Ancho general
    17 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT141717 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 14 mm, un diámetro exterior de 17 mm, un ancho total de 17 mm y un peso de 0.02 lb, ideal para conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja compactos en aplicaciones industriales ligeras y automotrices.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT141717
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR DE LRT141717 MM DE AGUJA

También puede gustarle