Motion
LRT152013
Anillo interior - Orificio de 15 mm, 20 mm OD
Artículo MI #04434111
No. Fabricante LRT152013
Precio12.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 15 mm, 20 mm OD
Artículo MI #04434111
No. Fabricante LRT152013
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
Precio12.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    20 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT152013 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 15 mm, un diámetro exterior de 20 mm, un ancho total de 13 mm y un peso de 0.03 lb, adecuado para proporcionar una superficie de funcionamiento duradera en aplicaciones de rodamiento de rodillos de aguja.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT152013
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR DE LRT152013 MM DE AGUJA

También puede gustarle