Motion
LRT202530
Anillo interior - Orificio de 20 mm, 25 mm OD
Artículo MI #04434112
No. Fabricante LRT202530
Precio27.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 20 mm, 25 mm OD
Artículo MI #04434112
No. Fabricante LRT202530
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
Precio27.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    25 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    35400 N
  • Descripción larga
    El LRT202530 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 20 mm, un diámetro exterior de 25 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.09 lb, diseñado para proporcionar un anillo de rodadura interior endurecido para maquinaria industrial compacta.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT202530
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    48900 N

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR DE LRT202530 MM DE AGUJA

You May Also Like