Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior40 mm
- Ancho general30 mm
- Peso0.15 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica42 300 N
- Descripción largaEl LRT354030 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 40 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.15 lb, diseñado para conjuntos de cojinetes de rodillos de aguja que requieren un ancho extendido y soporte de carga.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT354030
- RPM Máx.10000 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática86200 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación