Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior55 mm
- Peso0.29 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl LRT505540 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 50 mm, un diámetro exterior de 55 mm y un peso de 0.29 lb, ideal para maquinaria que requiere un soporte fiable de rodamiento de rodillos de aguja.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT505540
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación