Motion
LRT556530
Anillo interior - Orificio de 55 mm, 65 mm OD
Artículo MI #04434115
No. Fabricante LRT556530
Precio51.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 55 mm, 65 mm OD
Artículo MI #04434115
No. Fabricante LRT556530
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
Su precio$51.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    65 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Peso
    0.49 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT556530 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 55 mm, un diámetro exterior de 65 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.49 lb, diseñado para equipos industriales que requieren un soporte fiable de rodamiento de rodillos de aguja.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT556530
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR DE LRT556530 MM DE AGUJA

You May Also Like