Motion
TLA1512Z
Cojinete de rodillos de aguja - Extremo abierto, calibre de 15 mm, 21 mm OD, 12 mm Ancho, abierto
Artículo MI #04434172
No. Fabricante TLA1512Z
Precio8.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Extremo abierto, calibre de 15 mm, 21 mm OD, 12 mm Ancho, abierto
Artículo MI #04434172
No. Fabricante TLA1512Z
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
Precio8.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    21 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo interior compatible
    IRT 1212
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    7380 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLA1512Z con un tipo de cierre abierto y un tipo de copa con extremo abierto ofrece un diámetro de orificio de 15 mm, un diámetro exterior de 21 mm, un ancho general de 12 mm y pesa 0.02 lb, lo que lo hace adecuado para componentes automotrices compactos, bombas y accionamientos industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLA1512Z
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLA
  • Capacidad de carga estática
    9520 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLA1512Z MÉTRICO RODILLO DE AGUJA EN JAULA BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle