Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio3/16 pulg.
- Altura total68 mm
- Longitud total111 mm
- Ancho general66 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 NPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de fluido compatibleAire, gas inerte, aceite ligero, agua
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.7 Cv
- Presión máxima de funcionamiento+100 psi (agua, aceite ligero), +125 psi (aire, gas inerte)
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +100 psi (agua, aceite ligero), de 0 a +125 psi (aire, gas inerte)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +160 °F
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloPTFE
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- Consumo de energía del solenoide20.1 W
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA, 120 V CA
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Funcionalidad de la válvula4-Way, 2-Position, normalmente abierto