Motion
9389XXL

MCR SAFETY
9389XXL

Guantes resistentes a cortes KS-5™ - Tamaño 2X-Large, ANSI Nivel de corte A4, Kevlar/Nylon/Forro de acero inoxidable
Artículo MI #04435238
No. Fabricante 9389XXL
Precio23.61 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
9389XXL

Guantes resistentes a cortes KS-5™ - Tamaño 2X-Large, ANSI Nivel de corte A4, Kevlar/Nylon/Forro de acero inoxidable
Artículo MI #04435238
No. Fabricante 9389XXL
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
Precio23.61 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2X-Large

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Látex
  • Color
    Negro/Verde
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de caucho natural
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    2
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    5
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar/Nylon/Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97, CE
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    45143017492

Descripción general

Descripción del fabricante
9389XXL KEVLAR/ACERO INOXIDABLE NEGRO
  • Combina la construcción de acero inoxidable y DuPont™ Kevlar® de calibre 13
  • El revestimiento de látex texturizado negro proporciona un mejor agarre y protección contra las perforaciones
  • Exterior de mezcla de nailon
  • Pares envasados individualmente, 12 pares por bolsa de polietileno

También puede gustarle