Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter25 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Outside Diameter28 mm
- Ancho general28 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 24.959 a 24.980 mm
Details
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónM2515TU25 X 28 X 15mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteM2515TU
- Número de Upc del fabricante00846802068462
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802068462
Descripción general
Descripción del fabricante
M2515TU 25 X 28 X 15MM ACERO PTFE