Motion
6205ZZNRC3

JTEKT KOYO
6205ZZNRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, doble blindaje, con anillo a presión
Artículo MI #04435573
No. Fabricante 6205ZZNRC3
Precio29.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO
6205ZZNRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, doble blindaje, con anillo a presión
Artículo MI #04435573
No. Fabricante 6205ZZNRC3
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
Su precio$29.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.9843 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6205ZZNRC3 BOLA RADIAL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good