Motion
BL212C3

NTN
BL212C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04435835
No. Fabricante BL212C3
Precio193.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BL212C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04435835
No. Fabricante BL212C3
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
Precio193.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8661 pulg., 22.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    1.887 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    BL212C3 COJINETE DE BOLAS DE CAPACIDAD MÁXIMA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El BL212C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 60 mm con un diámetro exterior de 110 mm y un ancho de 21 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    BL212C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359028263
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359028263

Descripción general

Descripción del fabricante
BL212C3 COJINETE DE BOLAS DE CAPACIDAD MÁXIMA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno