Motion
NA6912R

NTN
NA6912R

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 2.3622 pulg., diámetro exterior de 3.3465 pulg., ancho de 1.7717 pulg., abierto
Artículo MI #04435844
No. Fabricante NA6912R
Precio402.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NA6912R

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 2.3622 pulg., diámetro exterior de 3.3465 pulg., ancho de 1.7717 pulg., abierto
Artículo MI #04435844
No. Fabricante NA6912R
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
Precio402.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.3622 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.3465 pulg.
  • En general Ancho  
    1.7717 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.731 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    21469 lbf
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA6912R tiene un diámetro de orificio de 2.3622 pulgadas, un diámetro exterior de 3.3465 pulgadas, un ancho total de 1.7717 pulgadas, un tipo de cierre abierto y un peso de 1.731 libras, lo que lo hace adecuado para ensamblajes de alta resistencia.
  • Tipo de orificio de lubricación
    c/ orificio de aceite
  • Número de Upc del fabricante
    4547359114225
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    43000 lbf
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Capacidad de carga estática
    42939 lbf
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359114225

Descripción general

Descripción del fabricante
NA6912R COJINETE DE RODILLO DE AGUJA