Motion
1215C3

NTN
1215C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 75 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #04435853
No. Fabricante 1215C3
Precio371.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1215C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 75 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #04435853
No. Fabricante 1215C3
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
Precio371.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9843 pulg., 25.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    2.923 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    1215C3 COJINETE DE BOLAS AUTOALINEABLE
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    1215C3 El cojinete de bolas autoalineable incluye un orificio recto de 75 mm, cierre abierto, 130 mm OD, 25 mm de ancho; se utiliza en maquinaria industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    1215C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359255805
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3550 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359255805

Descripción general

Descripción del fabricante
1215C3 COJINETE DE BOLAS AUTOALINEABLE