Motion
7913CDB/GNP4

NTN
7913CDB/GNP4

Cojinete de contacto angular dúplex - espalda con espalda, calibre de 65 mm, 90 mm OD, 26 mm de ancho, ángulo de contacto de 15 °, C0, abierto
Artículo MI #04435861
No. Fabricante 7913CDB/GNP4
Precio2,545.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7913CDB/GNP4

Cojinete de contacto angular dúplex - espalda con espalda, calibre de 65 mm, 90 mm OD, 26 mm de ancho, ángulo de contacto de 15 °, C0, abierto
Artículo MI #04435861
No. Fabricante 7913CDB/GNP4
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
Precio2,545.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    13 mm
  • Ancho del anillo exterior
    13 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    0.891 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    CONTACTO DE ÁNGULO DE PRECISIÓN 7913CDB/GNP4 BRG
  • Tipo dúplex
    Volver atrás
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359456233
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    8400 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    11000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    33000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    40500 N
  • Serie
    79
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
CONTACTO DE ÁNGULO DE PRECISIÓN 7913CDB/GNP4 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno