Motion
EC-6203LLBC3

NTN
EC-6203LLBC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 40 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04435864
No. Fabricante EC-6203LLBC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
EC-6203LLBC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 40 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04435864
No. Fabricante EC-6203LLBC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.134 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    EC-6203LLBC3 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 17 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 40 mm y ancho total de 12 mm, ideal para configuraciones de ranura profunda y radial.
  • Número de catálogo del fabricante
    EC-6203LLBC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359471311
  • RPM Máx.
    21000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1030 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    CE
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359471311

Descripción general

Descripción del fabricante
EC-6203LLBC3 COJINETE DE BOLA RADIAL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno