Motion
R4LLB

NTN
R4LLB

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.2500 in de DI, 0.6250 in de DE, 0.1960 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04435871
No. Fabricante R4LLB
Precio42.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
R4LLB

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.2500 in de DI, 0.6250 in de DE, 0.1960 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04435871
No. Fabricante R4LLB
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
Su precio$42.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Radio de filete
    0.0120 pulg., 0.305 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.1960 pulg., 4.978 mm
  • Exterior Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.1960 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.009 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    R4LLB COJINETE DE BOLAS RADIAL EXTRAPEQUEÑO
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    The R4LLB is a 0.2500 in bore radial/deep groove ball bearing with a 0.6250 in OD and 0.1960 in width, double sealed for long life.
  • Número de catálogo del fabricante
    R4LLB
  • Número de Upc del fabricante
    4547359496451
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    335 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    138 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359496451

Descripción general

Descripción del fabricante
R4LLB COJINETE DE BOLAS RADIAL EXTRAPEQUEÑO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good