Motion
SFCW2211-200N1

NTN
SFCW2211-200N1

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 2 pulg. de calibre , Montaje redondo 4-Bolt, Montaje con adaptador, Rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de hierro dúctil, Alta resistencia
Artículo MI #04435901
No. Fabricante SFCW2211-200N1
Precio1,024.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SFCW2211-200N1

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 2 pulg. de calibre , Montaje redondo 4-Bolt, Montaje con adaptador, Rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de hierro dúctil, Alta resistencia
Artículo MI #04435901
No. Fabricante SFCW2211-200N1
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
Precio1,024.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    165 mm
  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.4961 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.4409 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.8740 pulg.
  • En general Altura  
    7.8740 pulg.
  • Longitud total
    7.8740 pulg.
  • Ancho general
    2.4409 pulg.

Detalles

  • Manguito adaptador
    HE2311XYM1
  • Número de cojinete
    MX-W22211EALLKW33C3
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SFC211N1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359595673
  • Tipo de montaje
    Redondo 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MX-W22211EALLKW33C3
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    SFCW
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359595673

Descripción general

Descripción del fabricante
SFCW2211-200N1 BLOQUE DE FLG DEL COJINETE DE RODILLOS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno