Motion
UL305V6

NTN
UL305V6

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 25 mm D.I., para servicios pesados, sin bloqueo
Artículo MI #04435915
No. Fabricante UL305V6
Precio145.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UL305V6

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 25 mm D.I., para servicios pesados, sin bloqueo
Artículo MI #04435915
No. Fabricante UL305V6
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
Precio145.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.3740 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7874 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    1.3740 pulg.
  • Peso
    0.728 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359788822
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4750 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359788822

Descripción general

Descripción del fabricante
UL305V6
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
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good