Motion
C182K34DB4B
Motor para uso en granja - 7-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 182TZ , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje en base rígida, Airover
Artículo MI #04436181
No. Fabricante C182K34DB4B
Precio1,823.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor para uso en granja - 7-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 182TZ , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje en base rígida, Airover
Artículo MI #04436181
No. Fabricante C182K34DB4B
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
Su precio$1,823.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del bastidor
    182TZ
  • Longitud del motor menos eje
    11.50 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Longitud total de la dimensión C
    16.44 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    98.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción
    Motor de secador de cultivo, 7.50 y 10 HP, monofásico, 60 y 60 Hz, 230 y 230 V, 3600 y 3600 RPM, bastidor 182TZ , DPAO
  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Airover
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    DPAO ( Aire de retorno a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    31.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    82.50 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    G
  • kW
    5.60 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720154458
  • Categoría del motor
    Motor universal para secadora de cultivo
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Termostato
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720154458
  • Voltaje
    230 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
131848.00,7 1/2HP,182TZ,3600RPM,1PH,DPAO
  • Sistema de aislamiento de clase “F”
  • Protección contra sobrecarga
  • 34” conductores largos
  • Ventilación del motor protegida contra insectos y roedores
  • Cojinetes de bolas de doble sellado