Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal3.12 pulg.
- Diámetro máximo de la broca0.819 pulg.
- Profundidad máxima de taladrado2-1/4 pulg.
- Diámetro mínimo de la broca3/4 pulg.
- Longitud total6.12 pulg.
- Diámetro del mango1 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteInterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Tipo de taladroTaladro de plaquita intercambiable
- Mango bridadoMango bridado
- Estilo de plaquitaDR-3D-N
- SerieDR-Twist
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralEspiral