Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48Y
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C10.94 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso12 lb
Details
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesProtector térmico de restablecimiento automático; Sistema de aislamiento de iris; Lubricado permanentemente; Cojinetes sellados doblemente; Temperatura ambiente de hasta 70°C; Montaje vertical/horizontal
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1625 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:0.25, F#48Y, RPM:1800, 460V, OPAO
- Descripción Palabra clave0.25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoCondensador de división permanente
- Tipo de envolventeOAO
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.0 A
- Eficiencia a plena carga58 %
- Par de carga completa12.9 pies-libras;17.49 N-m
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.25 CV;0.19 kW
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP01
- Código KVAD
- kW0.19 kW;0.25 hp
- Número de catálogo del fabricanteX420
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856037480
- Modelo48A17O169E
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajePerno redondo/extendido
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856037480
- Voltaje460 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
1/4HP 1800RPM X420 OPAO 460V 48Y 1PH
- Modelo de velocidad única Clavija para marcha atrás resistente a la intemperie 30” conductores largos Eje con eslinga plana 1” Pernos pasantes extendidos en el extremo del eje Protector térmico de reinicio automático Kits de montaje en terminal y otros accesorios disponibles (consulte la sección Accesorios) Condensador no incluido
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad