Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del cilindro1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de escape8 mm
- Altura total62.5 mm
- Longitud total185.5 mm
- Ancho general93.5 mm
- Tamaño del puerto de presión8 mm
Detalles
- Tipo de baseApilamiento
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVQC1000
- Puerto(s) del colector1/4 pulg.
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de Estaciones4
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Ubicación del puertoLado
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Tipo de conector eléctrico de válvulaComplemento
- Tipo de cableadoConector D-sub