Motion
KK130P-N03F
ACOPLADOR S
Artículo MI #04471707
No. Fabricante KK130P-N03F
Precio2.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ACOPLADOR S
Artículo MI #04471707
No. Fabricante KK130P-N03F
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
Precio2.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPT
  • Peso
    38 g

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPT, rosca hembra 3/8 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    217 psi
  • Rango de presión de trabajo
    100 a 250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
KK130P-N03F BASE
  • Variaciones de enchufes y tomas: rosca macho y hembra, conector dentado, conector de tuerca, conector de un solo toque
  • Rango de presión de funcionamiento: 0 a 1.5MPa, tipos de accesorios de un solo toque: 0 a 1.0MPa
  • Presión de prueba: 2.0MPa
  • Tipos de rosca macho provistos con sellador como estándar

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"