Motion
64299 PULIDOR CROSS ESCOCÉS-BRITE 1"X3/8"X2 CAPAS X 8-32 ALTA RESISTENCIA A MED

3M
64299 SCOTCH-BRITE CROSS BUFF 1"X3/8"X2 PLY X 8-32 HIGH STRENGTH A MED

Scotch-Brite™ Pulido cruzado, 1 pulg. x 3/8 pulg. x 2 PLY x 8-32 A MED de alta resistencia, 25 por interior 100 por caja
Artículo MI #04471736
No. Fabricante 64299 SCOTCH-BRITE CROSS BUFF 1"X3/8"X2 PLY X 8-32 HIGH STRENGTH A MED
Precio6.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
64299 SCOTCH-BRITE CROSS BUFF 1"X3/8"X2 PLY X 8-32 HIGH STRENGTH A MED

Scotch-Brite™ Pulido cruzado, 1 pulg. x 3/8 pulg. x 2 PLY x 8-32 A MED de alta resistencia, 25 por interior 100 por caja
Artículo MI #04471736
No. Fabricante 64299 SCOTCH-BRITE CROSS BUFF 1"X3/8"X2 PLY X 8-32 HIGH STRENGTH A MED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Morado
  • Tipo de conector
    Atornillado
  • Número de stock del fabricante
    61500295169
  • Número de Upc del fabricante
    00048011642994
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • UPC_NO
    00048011642994

Descripción general

Descripción del fabricante
64299 LUSTRADORES CROSS DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Herramienta abrasiva especializada para limpiar y pulir diámetros interiores El diseño escalonado de 2 capas entra en áreas de difícil acceso
  • La adaptabilidad se adapta a los contornos interiores, proporcionando una acción abrasiva uniforme
  • Las calidades abrasivas son capaces de producir acabados de alto brillo
  • La resistencia a la carga ayuda a mantener la velocidad máxima de corte durante toda la vida útil del producto