Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno10 mm
- Longitud total del acoplamiento33 mm
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Longitud a través del orificio13 mm
- Desalineación angular máxima3 °
- Máx. desalineación paralela0.10 pulg.
- Diámetro exterior32 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM6
Detalles
- Material del concentradorAluminio
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144581151
- RPM Máx.12000 rpm
- Tipo de productoConectores de acoplamiento Oldham
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieMOL
- Rigidez torsional7877 pulg-lb/rad
- UPC_NO685144581150
Descripción general
- Alta rigidez torsional. Temperatura máxima 176° F (80° C). Bujes de aluminio con inserto de poliacetal. Disponible en tornillos de fijación o cubos de sujeción