Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior41.09 mm
- Ancho general8 mm
- Diámetro del eje25 mm
Detalles
- Material labialPTFE
- Número de Upc del fabricante053893467733
- MaterialPTFE
- Tipo de selloW-H
- Serie39000
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Excelentes capacidades de funcionamiento en seco
- Bajo coeficiente de fricción
- Excelente resistencia química
- Resistente a mezclas de hidrocarburos/oxigenatos.